T-groefstuk veredeld 25,5 mm

Artikelnummer: 313605 25,5
op aanvraag
Op voorraad
57 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Groefbreedte D 25,5 mm
Maximaal aanhaalmoment 220 Nm
Schroefdraad G M20
Hoogte H 29 mm
Traphoogte h 11 mm
Producttype T-groefstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 313605 25,5
EAN/GTIN 2050001929679
Nummer fabrikant 0140103

Omschrijving

Uitvoering:

Precisiegeslepen en veredeld.

T.b.v.:

Alle gangbare krachtspanklemmen van de fabricaten Schunk, Forkardt, Röhm en SMW (met spitse vertanding).

T.b.v.:

Forkardt: NH 400-500; NHF 400-500
Schunk: TH/THF 380-500, HSL 400
SMW: HFKS 400, HFK 400-500

Levering:

Inclusief cilinderkopschroeven DIN 912 − 12.9!

Tip:

Andere T-groefstukken af fabriek leverbaar.