T490 SM-D3.0-32-5-1.25-13 spiraalboren met verlengde spiraal en T490 LNMT/HT 1306 Tangentiaal geklemde wisselplaten

Artikelnummer: 3135261
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELITANG T490 LINE
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3135261
EAN/GTIN 7291075237863
Nummer fabrikant 3135261
L-nummer L23980 1873

Omschrijving

Omschrijving:

Shell Mills, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 2,795″, Cutting diameter (DC) 3″, Cutting item Count (CICT) 35, Diepte van snede maximum (APMX) 3,24″, Flute Count (NOF) 5, totale lengte (OAL) 4″

Kenmerk:

  • Uitspandoorsnede: A
Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 2,795″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 3″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd
  • aantal snijartikelen (CICT): 35
  • Diepte maximum (APMX): 3,24″
  • doorvoerlengte (NOF): 5
  • Master Insert Identification (MIID): T490″totale lengte: 1306
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "HELITANG T490 LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen