Segmentbekkenset 3-delig, Staal 315

Artikelnummer: 313435 315
Prijs instellen 3 Stuk (188,33 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor klauwplaattype Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor klauwplaattype 315 mm
Lengte L 110 mm
Breedte B 240 mm
Hoogte H 70 mm
Boringafstand a 60 mm
Boringafstand b 28 mm
Groefbreedte D 21 mm
Producttype Krachtspanhouderbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 313435 315
EAN/GTIN 2050001929532
Nummer fabrikant 0169104

Omschrijving

Uitvoering:

Nauwkeurige groef en precisiegeslepen vertanding, gebruineerd.

Toepassing:

Uitgebreid, nauwelijks vervormend spannen.

Materiaal:

Kwaliteitsproduct van 16MnCr5.

T.b.v.:

Krachtspanklemmen van Schunk, Röhm en andere merken.

Accessoires:

T-groefstukken nr. 313505313605.

Tip:

  • Voor aanpassing aan de klauwplaat dient u de vertanding, groefbreedte (D) en afstanden tussen de gaten (a, b) te vergelijken.
  • aluminium opzetbekken, op aanvraag.