Bevestigingsschroef voor harde en zachte opzetbekken 315

Artikelnummer: 313420 315
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor klauwplaattype Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor klauwplaattype 315
Schroefdraad M12×1,5
Lengte 35 mm
Geschikt voor kleurcode Schunk spiestang-klauwplaat en bekken; Röhm spiestang-klauwplaat en bekken
Producttype Schroef

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 313420 315
EAN/GTIN 4019208056401
Nummer fabrikant 202402

Omschrijving

Toepassing:

aangezien de bekken binnen enkele seconden gewisseld of op de gewenste diameter verschoven kunnen worden, is het handig meerdere bekeenheden klaar voor gebruik bij de machine te hebben. Ombouwtijden worden hierdoor tot een minimum beperkt. De bekeenheden bestaan bijvoorbeeld uit meerdere sets basisbekken met niet-getrapte zachte opzetbekken die op de gewenste diameter worden uitgedraaid. Dit rationaliseringseffect is niet alleen voor NC-machines nodig, maar ook voor elke draaibank van groot belang.

T.b.v.:

Opzetbekken 313210, 313250, 3133220, 313300 en 313310.