{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor klauwplaattype | 160 mm | |
Lengte L | 67 mm | |
Breedte B | 36 mm | |
Hoogte H | 53 mm | |
Boringafstand a | 12 mm | |
Boringafstand b | 19 mm | |
Groefbreedte D | 17 mm | |
voor schroefdraad DIN 912 | M12 | |
Producttype | Krachtspanhouderbekken |
Artikelnummer | 313405 160 | |
EAN/GTIN | 4062406699161 | |
Nummer fabrikant | 313405 160 |