Opzetbekkenset, 3-delig 160

Artikelnummer: 313400 160
Prijs instellen 3 Stuk (25,07 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor klauwplaattype Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Voor klauwplaattype 160 mm
    Lengte L 67 mm
    Breedte B 36 mm
    Hoogte H 53 mm
    Boringafstand a 12 mm
    Boringafstand b 19 mm
    Groefbreedte D 17 mm
    voor schroefdraad DIN 912 M12
    Producttype Krachtspanhouderbekken

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 313400 160
    EAN/GTIN 4019208193373
    Nummer fabrikant 1028171

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Nauwkeurige groef en vertanding, gebruineerd.

    Materiaal:

    Kwaliteitsproduct van 16MnCr5.

    T.b.v.:

    Krachtspanklemmen van Schunk, Röhm en andere merken.

    Accessoires:

    T-groefstukken nr. 313505313605.

    Tip:

    • Voor aanpassing aan de klauwplaat dient u de vertanding, groefbreedte (D) en afstanden tussen de gaten (a, b) te vergelijken.
    • Aluminium opzetbekken, op aanvraag.