{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor klauwplaattype | 400 mm | |
Lengte L | 180 mm | |
Breedte B | 50 mm | |
Hoogte H | 73 mm | |
Groefbreedte D | 18 mm | |
Boringafstand b | 60 mm | |
Lengte tussenstuk A | 30 mm | |
Geschikt voor kleurcode | Röhm spiestang-klauwplaat en bekken; Schunk spiestang-klauwplaat en bekken | |
Producttype | Draadspindelklauwplaat-bekken |
Artikelnummer | 313315 400 | |
EAN/GTIN | 4062406699154 | |
Nummer fabrikant | 313315 400 |