Multifunctionele ladder 4-delig met nivello®-dwarsbalk en houten dek 2x3 + 2x4 sporten

Artikelnummer: 31320
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Ladder, universeel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 31320
EAN/GTIN 4031405313200
Nummer fabrikant 031320

Omschrijving

Omschrijving:

  • Aluminium multifunctionele ladder met sporten
  • Stabiele rechthoekige buisspars
  • Vierkante sporten 30 x 30 mm gegroefd aan beide zijden
  • 4-voudige gekrimpte aansluiting voor oplegger/spar
  • Kan worden gebruikt als staande en landingsladder en als werkplatform (benodigde accessoires inbegrepen)
  • Optimale bedrijfsveiligheid dankzij zes automatisch vergrendelende stalen scharnieren
  • Nivello® trossen voor een extra veilige standaard en beklimming (aan beide zijden, zijn losjes meegeleverd)
  • Afstand tussen sporten: 280 mm
  • Draadbreedte: 350 mm
  • Maximale belasting: 150 kg

Kenmerk:

  • Werkhoogte: 4000 mm
  • Buitenbreedte: 350 mm
  • Hoogte als werkplatform: 630 mm
  • Kolombreedte: 25 mm
  • Kolomhoogte: 58 mm
  • Lengte als werkplatform: 1400 mm
  • Geleiderlengte als landingsgeleider: 2850 mm
  • Ladderlengte als trappenlegger: 1490 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Aluminium
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Kanteling: 70 °
  • Staplengte als werkplatform: 2170 mm
  • Staplengte als een trapladder: 990 mm
  • Tussenruimte tussen stap en sport: 280 mm
  • Aantal stappen/sporten: 2x2 + 2x3 sporten
  • Hoogte opstaptrede/opstaphoogte: 30 mm
  • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 30 mm
  • Breedte dwarsrail: 930 mm
  • Uitvoering van stap: sporten
  • Toegestaan als route (TRBS 2121 deel 2): Ja

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen