Lengteaanslag voor draaibank 8

Artikelnummer: 313145 8
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

voor spindel-⌀ 65 mm - 78 mm
Lengte spansleutel 750 mm
Producttype Lengteaanslag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 313145 8
EAN/GTIN 4045197606624
Nummer fabrikant 313145 8

Omschrijving

Functie:

Door aan de spanpen te draaien, worden de 4 geïntegreerde spanbekken tegen de binnenwand gedrukt.

Toepassing:

Optimaal hulpmiddel voor axiale fixatie op elke plaats van de holle spindel.

Levering:

Inclusief speciale sleutel voor spanpennen.

Tip:

Niet geschikt voor automatische spanhouders met spanbuis.