{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 702-4 | |
Type | 250 | |
Spanbereik met harde opzetbekken buiten | 8 mm - 253 mm | |
Spanbereik met harde opzetbekken binnen | 99 mm - 261 mm | |
Spanslag per bek S | 8 mm | |
Buiten-⌀ A | 256 mm | |
Doorlaat E | 62 mm | |
Klauwhoogte D | 92 mm | |
Centreer-⌀ B | 235 mm | |
Sleutel binnenvierkant K | 14 mm | |
Gewicht | 34,5 kg | |
Maximaal toerental | 4.200 min-1 | |
Kleurcode voor accessoires | Röhm spiestang-klauwplaat en bekken | |
Producttype | Draadspindelklauwplaat |
Artikelnummer | 313120 250 | |
EAN/GTIN | 4019208227795 | |
Nummer fabrikant | 437492 |