{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | ROTA-S plus | |
Norm | DIN 702-4 | |
Type | 400 | |
Spanbereik met harde opzetbekken buiten | 20 mm - 408 mm | |
Spanbereik met harde opzetbekken binnen | 137 mm - 408 mm | |
Spanslag per bek S | 12 mm | |
Buiten-⌀ A | 408 mm | |
Doorlaat E | 102 mm | |
Klauwhoogte D | 124 mm | |
Centreer-⌀ B | 380 mm | |
Sleutel binnenzeskant K | 19 mm | |
Gewicht | 99 kg | |
Maximaal toerental | 2.200 min-1 | |
Kleurcode voor accessoires | Schunk spiestang-klauwplaat en bekken | |
Producttype | Draadspindelklauwplaat |
Artikelnummer | 313117 400 | |
EAN/GTIN | 2050001928795 | |
Nummer fabrikant | 0814640 |