Tapeinde en borgmoer DIN 55027 4

Artikelnummer: 313050 4
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor conus Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    4 mm
    Vereiste aantal stuks 3
    Schroefdraad M10
    Lengte L 39 mm
    Producttype Tapeinden

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 313050 4
    EAN/GTIN 4019208033921
    Nummer fabrikant 107448

    Omschrijving

    Norm:

    DIN 55027; ISO 702-3.

    T.b.v.:

    Alle klauwplaten of spindelkoppen met korte conusopname volgens DIN 702-3.