Boorbekken, set 3-delig, gehard 315

Artikelnummer: 312986 315
Prijs instellen 3 Stuk (85,67 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor klauwplaattype Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor klauwplaattype 315 mm
Lengte L 125 mm
Breedte B 32 mm
Hoogte H 73 mm
Geschikt voor kleurcode HOLEX spiraalklauwplaat en bekken
Producttype Vlakke-spiraalhouderbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 312986 315
EAN/GTIN 4062406155124
Nummer fabrikant 312986 315

Omschrijving

Tip:

Compatibel met Bison-drieklauw.