Spaanbescherming, per stuk 200

Artikelnummer: 312800 200
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor klauwplaattype Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor klauwplaattype 200 mm
Lengte 21 mm
Breedte 20 mm
Producttype Bekken geleidingsbeveiliging

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 312800 200
EAN/GTIN 4019208035437
Nummer fabrikant 108504

Omschrijving

Toepassing:

Voor insteken in de bekgeleiding. Voorkomt het binnendringen van de spanen in het klauwplaatlichaam.

T.b.v.:

Klauwplaat nr. 310505310705 en nr. 312505312705.