Omschrijving:
Romp: Afmetingen: H 985 x B 1200 x D 625 mm, 30 mm dik beukenmultiplex-blad, oppervlak door lijnolievernis extra beschermd, Werkbladafstand naar achteren maakt vlak parkeren tegen de muur mogelijk, Eén ladeblok over de volledige breedte, wendbaar en gemakkelijk te sturen door de rij-stuurhandgreep, zijwanden met euro-perforatie 10 x 38 mm voor de bevestiging van haken en gereedschappen, Voorbereid om de montageset KL-5501-211 voor de montage van de veerspanner KL-5501 B te accepteren., veiligheid door hielbescherming voor personen, plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE blauw, laden: laden: centraal afsluitbaar dmv cilinderslot, Brede laden (B 998 x D 474 mm) met volledige uittrekbaarheid, uitneembaar., individuele uittrekblokkering, er kan altijd slechts één lade geopend worden, eenhandbediening, kogelgelagerde geleiderails, Draagvermogen per lade 80 kg, plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE blauw, Hoogwaardig GEDORE-onderstel: totaal draagvermogen 1000 kg, bij mobiel gebruik 750 kg, 2 hoogwaardige GEDORE-wielen op rollagers (bokwielen Ø 200 mm), 2 lichtlopende GEDORE-wielen op kogellagers (zwenkwielen Ø 125 mm), beide met rij- en zwenkblokkering, 2 lichtlopende GEDORE-wielen op kogellagers (zwenkwielen Ø 125 mm), beide met rij- en zwenkblokkering, GEDORE-trapeziumasconstructie, ook bij maximale belasting licht lopend, wendbaar en spoorvast, Opties: Optimaal uit te rusten met GEDORE gereedschapsmodules (1500 ES/1500 CT), max. 9 stuks 1/3 modules per lade mogelijk., andere ladevarianten op aanvraag, speciale kleuren en uitvoeringen op aanvraag, levering zonder gereedschap en accessoires
Kenmerk:
- Afmeting (L x B x H): 985 mm x 1.200 mm x 675 mm
- Aantal wielen: 4
- Aantal laden: 4
- Werkhoogte: 985
- Werkbladafmeting [metrisch]: 1200 x 635 x 30 mm
- Dikte werkblad [mm]: 30 mm
- Diameter vaste wielen [2x]: 200
- Dynamisch draagvermogen [kg]: 750 kg
- Kleur: GEDORE blauw, RAL 5017
- Totale breedte [mm]: 1.200 mm
- Totale hoogte [mm]: 985 mm
- Totale lengte [mm]: 675 mm
- Zwenkwieldiameter met rem (2x): 125
- Materiaal: Plaatstaal
- Oppervlak: gepoedercoat
- Type lade:
- 1x type 2, h. = 101,5 mm
- 2x type 3, h. = 155 mm
- 1x type 4, h. = 208 mm
- Statisch draagvermogen [kg]: 1000 kg
- Draagvermogen per lade [kg]: 70 kg
- 1000 V geïsoleerd: geen
- afsluitbaar: ja
- Individuele uittrekstop: ja
- REACH registratie beschikbaar: geen
- VDE gecertificeerd: geen