Omschrijving:
Automatische afslag dmv hoor- en voelbaar signaal
Herkalibratie mogelijk zonder de isolatie te beschadigen
Fijn getande ratel met aandrijfvierkant volgens DIN 3120, ISO 1174
Veiligheidsvergrendeling om onbedoeld losraken van de dopsleutel te voorkomen
Geïsoleerd tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900
Kenmerk:
- Afstand behuizing - vierkant midden: 24 mm
- Type aandrijving: Schakelratel
- vierkante aandrijving [metrisch]: 10 mm
- Aandrijving vierkant [inch]: 3/8″
- Aantal tanden: 72
- Aanhaalrichting: Rechts
- Opslag: Plastic doos
- Ontgrendelmechanisme: korte slag
- Koppelbereik (min./max.) [Nm]: 5 Nm - 25 Nm
- Toepassingsbereik:
- Montage
- Vervaardiging
- Onderhoud en reparatie
- Totale breedte [mm]: 48 mm
- Totale hoogte [mm]: 75 mm
- Totale lengte [mm]: 319 mm
- Kalibratielengte [mm]: 229 mm
- Kopbreedte 1 [mm]: 50,0 mm
- Kophoogte 1 [mm]: 62 mm
- Vernier Nm: 0,1 Nm
- Precisie: +/- 4 %
- Testcertificaat: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Terugdraaihoek: 5 °
- Zekering Uitgang vierkant: Kogelslot
- Type weegschaal: Mono
- 1000 V geïsoleerd: ja
- Vaste instelling: geen
- Schaalverdeling: ja
- REACH registratie beschikbaar: geen
- VDE gecertificeerd: geen
- Doelgroepen:
- Automotive
- Electronics industry
- Industry
- Military
- Energy
- Workshop
- Utility
- Service
- Cabinetbouw