{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 702-4 | |
Materiaal | Staal | |
Buiten-⌀ A | 315 mm | |
Doorlaat E | 103 mm | |
Hoogte zonder bekken H1 | 95 mm | |
Hoogte met bekken H2 | 141 mm | |
Centreer-⌀ B | 260 mm | |
Centreerdiepte C | 5 mm | |
Sleutelvierkant K | 14 mm | |
Gewicht | 52,3 kg | |
Maximaal toerental | 2.300 min-1 | |
Kleurcode voor accessoires | Röhm spiraalklauwplaat en bekken | |
Producttype | Vlakke-spiraalhouder |
Artikelnummer | 312505 315 | |
EAN/GTIN | 4019208027272 | |
Nummer fabrikant | 185329 |