E-torc Q 100-1000 Nm Z 28

Artikelnummer: 3122352
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype Momentsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3122352
    EAN/GTIN 4002805937679
    Nummer fabrikant 3122352
    L-nummer L60160 5528

    Omschrijving

    Omschrijving:

    De kenmerken
    Praktische reeks functies die bijna alle eisen dekt
    Alle gangbare meetmethoden: Koppel, koppel/hoek van de rotatie, losmaken/aanhalen, verder aanhalen, vloeigrens
    Krachtige lithium-ionbatterij met snelsluitsysteem
    2D scanner (optioneel)
    De behuizing kan in elk geval 60° worden gedraaid.
    Gegevensbeheer in XML-formaat
    De gebruikersinterfaces
    Groot TFT-display, 109 mm (4,3″) diagonaal
    Curve-indicatie en -evaluatie direct op het meetapparaat mogelijk
    Bediening naar keuze via aanraakfunctie of hardwaretoetsen
    Krachtige pc-besturingssoftware (van Windows® 7)
    De communicatie
    Radio (WiFi 2.4 en 5 GHz)
    USB-mini-interface
    Aansluiting op CAQ-systemen (optioneel)
    De nauwkeurigheid
    Fabriekskalibratiecertificaat volgens DIN ISO 6789 type 1 klasse C
    Kalibratiecertificaat DAKkS DKDR 3-7 Klasse 1 (facultatief)
    Leveringsomvang:
    Elektronische momentsleutel E-torc Q
    Batterij ETQ APW
    USB-kabel

    Kenmerk:

    • Aandrijvingsbevestiging, juk Ø: 28 mm
    • Type aandrijving: Aandrijfzijde
    • Aanhaalrichting: Links en rechts
    • Ontwerp: gepoedercoat omhulsel
    • Type batterij: 18650
    • Chemische eigenschappen: Li-Ion
    • Koppelbereik (min./max.) [Nm]: 100 Nm - 1000 Nm
    • Toepassingsbereik:
      • Montage
      • Serieassemblage
      • Fabricage
      • Kwaliteitscontrole
      • Onderhoud en reparatie
      • Schroefkastanalyse
    • Krachtbron: Batterij
    • Afstand midden handgreep tot gereedschapshouder: 1420 mm
    • Totale breedte [mm]: 79 mm
    • Totale hoogte [mm]: 42,5 mm
    • Totale lengte [mm]: 1.491 mm
    • Kopbreedte 1 [mm]: 28,0 mm
    • Kophoogte 1 [mm]: 28 mm
    • Meetnauwkeurigheid Koppel: ± 1% tolerantie op alle aflezingen, ± 1 cijfer
    • Meetnauwkeurigheid Draaihoek: ±1% , min. ±1° op 360° bij min. 4°/sec.
    • Precisie: +/- 1 %
    • Koers voor Take e Way: Rub. 205 Sec.Li-Io 0-50g
    • UN-nummer: UN 3481
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • Evaluatiesoftware: ja
    • EPA/ESD-versie: geen
    • Vaste instelling: geen
    • Grafische weergave: ja
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen
    • Doelgroepen:
      • Automotive
      • Electronics Industry
      • Industry
      • Construction and Commercial Vehicles
      • Military
      • Energy
      • Mechanical Engineering
      • Service
      • Railway

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen