3/8″ Schacht dopsleutel 11 mm

Artikelnummer: 3117M-250 11mm
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
  • Aandrijfvierkant: 3/8
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
Aandrijfvierkant 3/8 inch
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3117M-250 11mm
EAN/GTIN 4991644042920
Nummer fabrikant 3117M-250 11mm
L-nummer L60050 8783

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 250 mm
Dimensie D2: 18 mm
D1: 16 mm
Lengte: 11 mm
Hoogte: 44 mm
Drive: 3/8″
Vierkant stopcontact
Uitgang 11 mm
Binnenzeskant
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen