S M16-L300-C32-C-H Carbide Shanks with Coolant Channels for Tools with FLEXFIT Threaded Connection

Artikelnummer: 3110851
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie FLEXFIT
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3110851
EAN/GTIN 7291075350180
Nummer fabrikant 3110851
L-nummer L24070 213

Omschrijving

Omschrijving:

Houders voor modulaire freeskoppen, houderdiameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm, houderdraadmaat, werkstukzijde (THSZWS) M16, totale lengte (OAL) 300 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 29 mm
  • Max. Lichaamslengte (LBX) 180 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) M16
  • Totale lengte (OAL) 300 mm

Uit dezelfde serie "FLEXFIT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen