P290 SM D4.-6-1.4-1.50-18 boren met verlengde spiraal en 12 en 18 mm langkorrelige snijplaten

Artikelnummer: 3110836
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie MILLSHRED P290 LINE
    Producttype Wisselplaatfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3110836
    EAN/GTIN 7291075308624
    Nummer fabrikant 3110836
    L-nummer L23980 1763

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Shell Mills, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 3,346″, Cutting diameter (DC) 4″, Cutting item Count (CICT) 12, Depth of Cut maximum (APMX) 1,4″, Flute Count (NOF) 6, totale lengte (OAL) 2,755″

    Kenmerk:

    • Uitspandoorn: A
    Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3,346″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 4″
  • snijrichting (HAND): Rechts Hand
  • snijitem telling (CICT): 12
  • Diepte maximum (APMX):″
  • doorsnede telling (NOF): 6
  • Master wisselplaat identificatie (MIID): 1,4″totale lengte
  • -2,755OPDR): 1806OPDR
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "MILLSHRED P290 LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen