P290 SM D2.0-4-2.1-1.0-18 Spiraalboren met 12 en 18 mm langkorrelige inzetstukken

Artikelnummer: 3110829
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MILLSHRED P290 LINE
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3110829
EAN/GTIN 7291075308600
Nummer fabrikant 3110829
L-nummer L23980 1729

Omschrijving

Omschrijving:

Shell Mills, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 1,97″, Cutting diameter (DC) 2″, Cutting item Count (CICT) 12, Diepte van snede maximum (APMX) 2,1″, Flute Count (NOF) 4, totale lengte (OAL) 3,15″

Kenmerk:

  • 1806
  • Uitspandoorn: AAansluitdiameter machinezijde (DCONMS):″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 2″
  • snijrichting (HAND): Rechts Hand
  • snijitem telling (CICT): 12
  • Diepte maximum (APMX): 2,1″
  • doorsnede telling (NOF): 4
  • Master Insert Identificatie (MIID): P290″totale lengte: 3,15
  • -1,97OPDR
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "MILLSHRED P290 LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen