SD S-A-L4.00-C.625-SP15 Gestapelde cilindrische schachten voor verwisselbare volhardmetalen freeskoppen

Artikelnummer: 3110809
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Spiebaanfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3110809
EAN/GTIN 7291075312560
Nummer fabrikant 3110809
L-nummer L24070 360

Omschrijving

Omschrijving:

Massieve eindfrees schachten, lichaamslengte (LB) 0,63″, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 5/8″, aansluiting schroefdraad nominale grootte werkstukzijde (THSZWS) M5x0.5, totale lengte (OAL) 4,197″

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter (BD): 0,591″
  • Lichaamslengte (LB): 0,63″
  • Lichaamslengte maximum (LBX): 0,72″
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″
  • -aansluitdraad nominale grootte werkstukzijde (THSZWS): M5x0.5
  • totale lengte (OAL): 4,197″

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen