P290 EPW D40-4-M16-18 Endmills with FLEXFIT Threaded Adaptation Carrying 12 and 18 mm Long Edged Inserts

Artikelnummer: 3110760
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie FLEXFIT
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3110760
EAN/GTIN 7291075308822
Nummer fabrikant 3110760
L-nummer L23980 629

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 29 mm, diameter (DC/DCX) 40 mm, aantal snijkanten (CICT) 4, max. lengte snijkanten (APMX) 18 mm, aantal snijkanten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 65 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinekant (CCMS) FLEXFIT
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 29 mm
  • Functies van interfaces M16
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 40 mm
  • Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 4
  • Snijlengte max. (APMX) 18 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 25 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Functionele lengte (LF) 40 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Totale lengte (OAL) 65 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 1,5 graden
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "FLEXFIT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.