CAB M10M10-C 5760 Adapters for the modular FLEXFIT system.

Artikelnummer: 3110752
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie FLEXFIT
    Producttype Inschroeffreesopname

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3110752
    EAN/GTIN 7291075111491
    Nummer fabrikant 3110752
    L-nummer L23980 617

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Houders voor modulaire freeskoppen, schroefdraadmaat, aan werkstukzijde (THSZWS) M10, totale lengte (OAL) 35 mm

    Kenmerk:

    • Diameter behuizing (BD) 18 mm
    • Montagelengte aan machinezijde (LSCMS) 20 mm
    • Functies van interfaces M10
    • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) M10
    • Schijfgrootte (DRVS) 15 mm
    • Totale lengte (OAL) 35 mm

    Uit dezelfde serie "FLEXFIT" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen