HM90 E90AD-D1.25-3-M16 90° schachtfrezen met FLEXFIT schroefdraadaansluiting voorzien van HM90 ADKT-1505 Snijplaten

Artikelnummer: 3110704
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie FLEXFIT
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3110704
EAN/GTIN 7291075122848
Nummer fabrikant 3110704
L-nummer L23980 2756

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindfrezen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1,1″, snijdiameter (DC/DCX) 1-1/4″, snijitem aantal (CICT) 3, snijdiepte maximum (APMX) 0,56″, aantal flengten (NOF) 3, totale lengte (OAL) 2,6″, bruikbare lengte (LU) 1,42″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): FLEXFIT
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1,1″aansluitdraad nominaal formaat machinezijde (THSZMS): M16
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelmiddelThru
  • snijdiameter (DC): 1-1/4″snijdiameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • snijrichting (HAND): Maximaal aantal
  • -snijpunten: 0,56″
  • -fluittelling (NOF): 3
  • functionele lengte (LF): 1,62″
  • totale lengte (OAL): 2,6″
  • -hellingshoek maximum (RMPX): 5,3 Degrees
  • bruikbare lengte (LU): 1,42″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "FLEXFIT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen