S M16-L230-C32 Shanks for the modular FLEXFIT system.

Artikelnummer: 3110648
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie FLEXFIT
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3110648
EAN/GTIN 7291075111552
Nummer fabrikant 3110648
L-nummer L23980 558

Omschrijving

Omschrijving:

Adapters voor modulaire freeskoppen, adaptordiameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm, adaptordraadmaat, werkstukzijde (THSZWS) M16, totale lengte (OAL) 230 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 29 mm
  • Max. Lichaamslengte (LBX) 50 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) M16
  • Totale lengte (OAL) 230 mm

Uit dezelfde serie "FLEXFIT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen