S M10-L200-C25 Shanks for the modular FLEXFIT system.

Artikelnummer: 3110646
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie FLEXFIT
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3110646
EAN/GTIN 7291075111538
Nummer fabrikant 3110646
L-nummer L23980 82

Omschrijving

Omschrijving:

Adapters voor modulaire freeskoppen, adaptordiameter machinezijde (DCONMS) 25 mm, adaptordraadmaat werkstukzijde (THSZWS) M10, totale lengte (OAL) 200 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 19 mm
  • Max. Lichaamslengte (LBX) 57,2 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) M10
  • Totale lengte (OAL) 200 mm

Uit dezelfde serie "FLEXFIT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen