E90X D20-C20-06 End mills for S/XOMT inserts 8-32mm dia.

Artikelnummer: 3110504
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIQUAD
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3110504
EAN/GTIN 7291075046618
Nummer fabrikant 3110504
L-nummer L23980 2710

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, gereedschapshouder diameter machinezijde (DCONMS) 20 mm, diameter (DC/DCX) 20 mm, aantal snijkanten (CICT) 3, snijkantlengte max. (APMX) 5,8 mm, aantal snijkanten (NOF) 3, totale lengte (OAL) 110 mm, houderkolf Rond, houderkolf Rond, effectieve lengte (LU) 22 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Snijdiameter (DC) 20 mm
  • Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 3
  • Snijlengte max. (APMX) 5,8 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Functionele lengte (LF) 110 mm
  • Koplengte (links) 20 mm
  • Voer de naam (MIID) SOMT 060204-HQ in
  • Totale lengte (OAL) 110 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 3 graden
  • As van contactdoos rond
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden
  • Effectieve lengte (LU) 22 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIQUAD" Bekijk alles