E90X D08-C10-06 End mills for S/XOMT inserts 8-32mm dia.

Artikelnummer: 3110500
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie HELIQUAD
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3110500
    EAN/GTIN 7291075046571
    Nummer fabrikant 3110500
    L-nummer L23980 3166

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Schachtfrees met WSP, asdiameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm, diameter (DC/DCX) 8 mm, aantal frezen (CICT) 1, max. lengte spiraal (APMX) 5,8 mm, aantal spleten (NOF) 1, totale lengte (OAL) 70 mm, asgat Rond, asgat Rond, werkzame lengte (LU) 16 mm

    Kenmerk:

    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm
    • Snijdiameter (DC) 8 mm
    • Diameter (DC/DCX) 8 mm
    • Richting (rechts)
    • Aantal snijorganen (CICT) 1
    • Snijlengte max. (APMX) 5,8 mm
    • Aantal snijkanten (NOF) 1
    • Functionele lengte (LF) 70 mm
    • Koplengte (links) 16 mm
    • Voer de naam (MIID) SOMT 060204-HQ in
    • Totale lengte (OAL) 70 mm
    • Hellingshoek max. (RMPX) 0,5 graden
    • As van contactdoos rond
    • Afstelhoek (KAPR) 90 graden
    • Effectieve lengte (LU) 16 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELIQUAD" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen