E90X D.50-W .50-06 Endmills met vierkante Q/S/XOMT inzetstukken

Artikelnummer: 3110396
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIQUAD
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3110396
EAN/GTIN 7291075089899
Nummer fabrikant 3110396
L-nummer L23980 2371

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable End Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1/2″, Cutting diameter (DC/DCX) 1/2″, Cutting item Count (CICT) 1, Depth of Cut maximum (APMX) 0,22″, Flute Count (NOF) 1, totale lengte (OAL) 2-3/4″, schacht type Weldon, bruikbare lengte (LU) 0,87″

Kenmerk:

Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1/2″
  • snijdiameter (DC): 1/2″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1/2″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd″aantal
  • snijitems (CICT): 1
    • maximale snijdiepte (APMX) 1,859: 0,22″
    • doorlatting item (NOF): 1
    • lengte: 1
    • Lengte: 1LF): 1
    • (Functionale lengte: 1LF): 1LF): 0,87″
    • Identificatie van de hoofdwisselplaat (MIID): SOMT 060204-HQ
    • totale lengte (OAL): 2-3/4″maximale
    • -hellingshoek (RMPX): 90 Degrees
    • schachttype: Weldon
    • gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 90 Degrees
    • bruikbare lengte (LU): 0,87″
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELIQUAD" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Dit kan ook interessant zijn voor u

    Nieuwe artikelcode aanmaken

    Wijzig artikelcode

    In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.