E75A D1.25-W .75 75° Afschuinfrezen met AP -1003 Inzetstukken

Artikelnummer: 3110344
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Vlakfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3110344
EAN/GTIN 7291075089721
Nummer fabrikant 3110344
L-nummer L23980 2292

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable End Mills, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 3/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 1-1/4″, Cutting item Count (CICT) 3, Depth of Cut maximum (APMX) 0,15″, Flute Count (NOF) 3, totale lengte (OAL) 3-3/4″, schacht Type Weldon, schacht Type Weldon

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″snijdiameter (DC): 1-1/4″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd aantal
  • snijitems (CICT)″: 3
  • maximale snijdiepte (APMX): 0,15″
  • doorvoerlengte (LH
  • : Lengte: 3
  • : 2,734
  • ): 1,18″
  • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): APCT 100302R-HM
  • totale lengte (OAL): 3-3/4″
  • -schachttype: Weldon
  • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 75 Degrees

Geschikte producten

Inserts