E45 D.50-W.75 45° Afschuinfrezen

Artikelnummer: 3110003
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie ISCARMILL
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3110003
    EAN/GTIN 7291075089561
    Nummer fabrikant 3110003
    L-nummer L23980 2266

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Indexeerbare eindmolens, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 3/4″, snijdiameter (DC/DCX) 0,472″, snijitem aantal (CICT) 1, snijdiepte maximum (APMX) 0,22″, totale lengte (OAL) 3,94″, schacht type Weldon, schacht type Weldon

    Kenmerk:

    • Verbindingscode machinezijde (CCMS): Weldon
    • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
    • snijdiameter (DC): 0,472″
    • snijdiameter (DC/DCX): 0,472″
    • snijdiameter maximum (DCX): 0,91″
    • snijrichting (HAND): Rechtshandig
    • aantal snijitems (CICT): 1
    • Diepte van maximum snijrichting (APMX): 0,22″lengte van maaibord (LF): Lengte: 2,924″
    • : 0,079″
    • -identificatie van de hoofdsnijplaat (MIID): SDMT 3
    • totale lengte (OAL): 3,94″
    • schachttype: Weldon
    • -gereedschap hoek snijrand (KAPR): 45 Degrees

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "ISCARMILL" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen