Slipmomentsleutel TSC SLIPPER 1/4″, 20-90 lbf.in

Artikelnummer: 3109046
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Draaimomentbereik 20 lbfin - 90 lbfin
Aandrijfvierkant 1/4 inch
Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3109046
EAN/GTIN 0611702896213
Nummer fabrikant 3109046
L-nummer L60160 6079

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
gecontroleerd aandraaien van schroeven in het bereik van 1 - 10 N·m
Ideaal voor montagewerkzaamheden waarbij kleine aandraaimomenten gecontroleerd moeten worden aangedraaid (bijv. elektronica-industrie, fijnmechanica, enz.).
Uitvoering:
verstelbare momentsleutel - met schaal
1/4″ aandrijfvierkant met kogelborging
met geïntegreerde ratel voor het gecontroleerd rechtsom aandraaien
nauwkeurigheid: +/- 6% tolerantie van de ingestelde schaalwaarde
Uitvoering volgens DIN EN ISO 6789, herleidbaar op nationale normen
Precisiemechanisme glijdt door duidelijk waarneembare en hoorbare CLICK wanneer de ingestelde waarde is bereikt - het is niet mogelijk om te veel aan te spannen.
micrometerschaal met een N·m-verdeling van 0,05 N·m resp. 0,1 N·m
2 modellen in het bereik van 1 - 10 N·m
lichte, echter stevige en corrosievaste bouwwijze
zeer handzaam en slipvast rubber handvat
conform EPA (Electrostatic Protected Area), voor gebruik in elektrostatisch gevoelige toepassingen
Leveringsomvang:
momentsleutel type TSC SLIPPER
Testcertificaat volgens DIN EN ISO 6789
levering in stevige kartonverpakking

Kenmerk:

  • Type aandrijving: Enkele vierkante ratel
  • vierkante aandrijving [metrisch]: 6,3 mm
  • Aandrijving vierkant [inch]: 1/4″
  • Aanhaalrichting: Rechts
  • Ontgrendelmechanisme: Slipkoppeling
  • Koppel (min.) [lbf in]: 90 lbf in
  • Koppel (max.) [lbf in]: 20 lbf in
  • Toepassingsbereik:
    • Montage
    • Serieassemblage
    • Fabricage
    • Kwaliteitscontrole
  • Totale lengte [mm]: 195 mm
  • Vernier lbf in: 1 lbf in
  • Precisie: +/- 6 %
  • Testcertificaat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Zekering Uitgang vierkant: Kogelslot
  • Type weegschaal: Mono
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • EPA/ESD-versie: geen
  • Vaste instelling: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen
  • Doelgroepen:
    • Automotive
    • Industrial
    • Military
    • Energy
    • Mechanical

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen