Omschrijving:
Toepassing:
Signaalvarianten beschikbaar. Alle ADS-modellen zijn EPA-conform
toepassing in vele (industriële) sectoren
Uitvoering:
Aanwijzende momentsleutel met wijzerplaat en sleepwijzer
Veelzijdig gebruik. Gebruik voor onderhoud, reparatie, montage en kwaliteitscontrole
Breed scala aan toepassingen. Aan- en afspannende meting is mogelijk, met standaard dubbelzijdige ratel (uitgezonderd EDS-versies).
Kalibratiedienst maakt het mogelijk om tools nauwkeurig en up-to-date te houden
Uitvoering volgens DIN EN ISO 6789, herleidbaar op nationale normen
Optioneel audio visueel signaalsysteem. Er wordt duidelijk aangegeven wanneer het doelkoppel is bereikt.
Ingebouwde overbelastingsbeveiliging - mechanische stop bij max. 25 % overbelasting van de maximale waarde
huis uit lichte, robuuste speciale aluminium constructie - zilvergrijs gelakt
zwarte, slipveilige rubber handvat
Modellen Nohne ADS 4 tot Nohne ADS 40: voldoet aan EPA (Electrostatic Protected Area), voor gebruik in elektrostatisch gevoelige toepassingen
Testcertificaat volgens DIN EN ISO 6789
Kenmerk:
- Type aandrijving: Dubbele vierkante ratel
- vierkante aandrijving [metrisch]: 12,5 mm
- Aandrijving vierkant [inch]: 1/2″
- Koppelbereik (min./max.) [lbf ft]: 30 lbf ft - 160 lbf ft
- Koppelbereik (min./max.) [Nm]: 40 Nm - 200 Nm
- Toepassingsbereik:
- Vervaardiging
- Kwaliteitscontrole
- Onderhoud
- Totale hoogte [mm]: 86 mm
- Totale lengte [mm]: 515 mm
- Schaalverdeling [lbf ft]: 5 lbf ft
- Schaalverdeling [Nm]: 5 Nm
- Doelgroepen:
- Automotive
- Electronics
- Industry
- Construction and Commercial Vehicles
- Military
- Mechanical Engineering
- Service