SOF45 D10.0-21-2.50-R18 45° vlakfrezen met vierkante of achthoekige dubbelzijdige snijplaten met 8/16 snijvlakken

Artikelnummer: 3107323
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIDO 800 Heavy Duty Line
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3107323
EAN/GTIN 7291075360622
Nummer fabrikant 3107323
L-nummer L23980 2173

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 2-1/2″, Cutting diameter (DC/DCX) 10.67″, Cutting item Count (CICT) 21, Hub diameter (DHUB) 5″, totale lengte (OAL) 2,44″

Kenmerk:

Uitspandoorsnede: C
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 2-1/2″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Externalsnijdiameter (DC): 10″
  • snijdiameter (DC/DCX): 10.67″
  • snijdiameter maximum (DCX): 10.67″snijrichting (HAND)″: Rechts Hand
  • snijpunt (CICT): Maximaal mm diameter van de snijplaat van de snijplaat van de naaf: 0,197 mm van de maximale diepte van de
    • (DUMX): 5″
    • Identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): ONMU 0706
    • totale lengte (OAL): 2,44″
    • gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 45 Degrees
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELIDO 800 Heavy Duty Line" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Dit kan ook interessant zijn voor u

    Nieuwe artikelcode aanmaken

    Wijzig artikelcode

    In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.