SOF45 D6.0-10-2.00-R18 45° vlakfrezen met vierkante of achthoekige dubbelzijdige snijplaten met 8/16 snijvlakken

Artikelnummer: 3107318
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIDO 800 Heavy Duty Line
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3107318
EAN/GTIN 7291075360578
Nummer fabrikant 3107318
L-nummer L23980 2140

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 2″, Cutting diameter (DC/DCX) 6,67″, Cutting item Count (CICT) 10, Hub diameter (DHUB) 4″, totale lengte (OAL) 2,44″

Kenmerk:

Uitspandoorn stijl: BAansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 2″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Uitwendige snijdiameter (DC): 6″
  • snijdiameter (DC/DCX): 6,67″
  • snijdiameter maximum (DCX): 6,67″
  • snijrichting (HAND)″: Rechtshandig
  • snijitem telling (CICT): 10
  • Diepte van maximale snijafstand van snijafstand van snijplaat (
    • (
    • diameter van 0,197 (
    • ): DHB): DHB): 4″
    • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): ONMU 0706
    • totale lengte (OAL): 2,44″
    • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 45 Degrees
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "HELIDO 800 Heavy Duty Line" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen