Omschrijving:
Kotter met WSP, zittendiameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm, diameter (DC/DCX) 28 mm, aantal snijlichamen (CICT) 4, snijrandlengte max. (APMX) 5 mm, aantal snijkanten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 200 mm, zittingschacht rond, zittingschacht rond
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
- Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
- Snijdiameter (DC) 28 mm
- Diameter (DC/DCX) 28 mm
- Richting (rechts)
- Aantal snijorganen (CICT) 4
- Snijlengte max. (APMX) 5 mm
- Aantal snijkanten (NOF) 4
- Functionele lengte (LF) 200 mm
- Koplengte (links) 35 mm
- Identificatie van wisselplaat (MIID) HM390 TCKT 0703PCTR
- Totale lengte (OAL) 200 mm
- Hellingshoek max. (RMPX) 0,9 graden
- As van contactdoos rond
- Afstelhoek (KAPR) 90 graden