T490 ELN D1.00-3-W1.00-11 90° schachtfrezen met T490 LN#T 11 Tangentiaal geklemde wisselplaten

Artikelnummer: 3107147
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELITANG T490 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3107147
EAN/GTIN 7291075346442
Nummer fabrikant 3107147
L-nummer L23980 2949

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable End Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 1″, Cutting diameter (DC/DCX) 1″, Cutting item Count (CICT) 3, Depth of Cut maximum (APMX) 0,35″, Flute Count (NOF) 3, totale lengte (OAL) 4″, schacht type Weldon, schacht type Weldon, bruikbare lengte (LU) 1,42″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 1″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1″
  • snijrichting (HAND): Rechts Hand
  • aantal snijitems (CICT): 3
  • Diepte snijdiepte maximum (APMX): 0,35″NFunctionale lengte: 3NF): 2,859″
  • -koplengte (LH): 1-1/2″
  • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): T490 LNHT 1106PNTR
  • totale lengte (OAL): 4″
  • -hellingshoek maximum (RMPX): 1,7 Degrees
  • -schachttype: Weldon
  • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 90 Degrees
  • bruikbare lengte (LU): 1,42″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELITANG T490 LINE" Bekijk alles