T490 ELN D32-3-W32-11 90° Endmills Carrying T490 LN#T 11 Tangentially Clamped Inserts

Artikelnummer: 3107079
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELITANG T490 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3107079
EAN/GTIN 7291075346015
Nummer fabrikant 3107079
L-nummer L23980 2451

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, Opname diameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm, Diameter (DC/DCX) 32 mm, Aantal snijlichamen (CICT) 3, Snijlengte max. (APMX) 9 mm, Aantal snijkanten (NOF) 3, Totale lengte (OAL) 110 mm, Opname kolf Weldon, Opname kolf Weldon, Nuttige lengte (LU) 38 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 32 mm
  • Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 3
  • Snijlengte max. (APMX) 9 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Functionele lengte (LF) 74 mm
  • Koplengte (links) 40 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) T490 LNHT 1106PNTR
  • Totale lengte (OAL) 110 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 1,5 graden
  • Weldon Shaft
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden
  • Effectieve lengte (LU) 38 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELITANG T490 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.