Omschrijving:
Frees met WSP, Opnamediameter, machinezijde (DCONMS) 24 mm, Diameter (DC/DCX) 25 mm, Aantal snijlichamen (CICT) 3, Snijrandlengte max. (APMX) 9 mm, Aantal snijkanten (NOF) 3, Totale lengte (OAL) 200 mm, Opnameschacht rond, Opnameschacht rond, Nuttige lengte (LU) 33 mm
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 24 mm
- Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
- Snijdiameter (DC) 25 mm
- Diameter (DC/DCX) 25 mm
- Richting (rechts)
- Aantal snijorganen (CICT) 3
- Snijlengte max. (APMX) 9 mm
- Aantal snijkanten (NOF) 3
- Functionele lengte (LF) 200 mm
- Koplengte (links) 35 mm
- Identificatie van wisselplaat (MIID) T490 LNHT 1106PNTR
- Totale lengte (OAL) 200 mm
- Hellingshoek max. (RMPX) 1,7 graden
- As van contactdoos rond
- Afstelhoek (KAPR) 90 graden
- Effectieve lengte (LU) 33 mm