T490 LNM D32-36-3-M16-08 Extended Flute Endmills with a FLEXFIT Threaded Adaptation Carrying Tangentially Clamped Inserts

Artikelnummer: 3107053
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELITANG T490 LINE
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3107053
EAN/GTIN 7291075350647
Nummer fabrikant 3107053
L-nummer L23980 1221

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrees, montagediameter machinezijde (DCONMS) 30 mm, diameter snijkanten (DC) 32 mm, aantal snijkanten (CICT) 15, lengte snijkanten max. (APMX) 36 mm, aantal snijkanten (NOF) 3

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinekant (CCMS) FLEXFIT
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 30 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 32 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 15
  • Snijlengte max. (APMX) 36 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) T490 LNMT 0804PNR

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELITANG T490 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen