T490 LNM D25-30-2-M12-08 Extended Flute Endmills with a FLEXFIT Threaded Adaptation Carrying Tangentially Clamped Inserts

Artikelnummer: 3107052
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELITANG T490 LINE
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3107052
EAN/GTIN 7291075350630
Nummer fabrikant 3107052
L-nummer L23980 1215

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrees, montagediameter machinezijde (DCONMS) 21 mm, diameter snijkanten (DC) 25 mm, aantal snijkanten (CICT) 8, lengte snijkanten max. (APMX) 30 mm, aantal snijkanten (NOF) 2

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinekant (CCMS) FLEXFIT
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 21 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 25 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 8
  • Snijlengte max. (APMX) 30 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) T490 LNMT 0804PNR

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELITANG T490 LINE" Bekijk alles