HM390 ETP D32-3-C31-10-B 90° Endmills Carrying HM390 TPKT 1003 Triangular Inserts with 3 Helical Cutting Edges

Artikelnummer: 3107038
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI3MILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3107038
EAN/GTIN 7291075314014
Nummer fabrikant 3107038
L-nummer L23980 2423

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, gereedschapshouder diameter machinezijde (DCONMS) 31 mm, diameter (DC/DCX) 32 mm, aantal snijkanten (CICT) 3, snijkantlengte max. (APMX) 8 mm, aantal snijkanten (NOF) 3, totale lengte (OAL) 250 mm, gereedschapshouder rond, gereedschapshouder rond

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 31 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 32 mm
  • Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 3
  • Snijlengte max. (APMX) 8 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Functionele lengte (LF) 250 mm
  • Koplengte (links) 30 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) HM390 TPKT 100304PDR
  • Totale lengte (OAL) 250 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 2,1 graden
  • As van contactdoos rond
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Geschikte producten

Inserts