Omschrijving:
Frees met WSP, gereedschapsdiameter machinezijde (DCONMS) 20 mm, diameter (DC/DCX) 20 mm, aantal beitelplaatjes (CICT) 3, maximale lengte beitelplaatjes (APMX) 5 mm, aantal groeven (NOF) 3, totale lengte (OAL) 160 mm, schacht Rond, schacht Rond
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
- Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
- Snijdiameter (DC) 20 mm
- Diameter (DC/DCX) 20 mm
- Richting (rechts)
- Aantal snijorganen (CICT) 3
- Snijlengte max. (APMX) 5 mm
- Aantal snijkanten (NOF) 3
- Functionele lengte (LF) 160 mm
- Koplengte (links) 40 mm
- Identificatie van wisselplaat (MIID) HM390 TCKT 0703PCTR
- Totale lengte (OAL) 160 mm
- Hellingshoek max. (RMPX) 1,4 graden
- As van contactdoos rond
- Afstelhoek (KAPR) 90 graden