Omschrijving:
beproefde momentsleutel in het aanhaalbereik 40-200 N·m met testcertificaat, gecontroleerd rechtsom aanhalen; omschakelbare ratel met rechtsom- en linksom-functie; aandrijving 1/2″, geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789-2:2017; afgesteld op een maximaal toegestane afwijking van +/-3% en zodoende nauwkeuriger dan de +/-4% die in de norm is vastgelegd, door het 1/2″-verlengstuk en de krachtdoppen met beschermhuls in de maten 17, 19 en 21 mm zeer goed geschikt voor het wisselen van autobanden, Made in Germany
Kenmerk:
- Afstand behuizing - vierkant midden: 21,3 mm
- Type aandrijving: Ratel met hefboomwerking
- vierkante aandrijving [metrisch]: 12,5 mm
- Aandrijving vierkant [inch]: 1/2″
- Aanhaalrichting: Rechts
- Koppel (min.) [Nm]: 40 Nm
- Koppel (max.) [Nm]: 200 Nm
- Totale breedte [mm]: 44 mm
- Totale hoogte [mm]: 44 mm
- Totale lengte [mm]: 499 mm
- Kopbreedte 1 [mm]: 42,5 mm
- Kophoogte 1 [mm]: 22 mm
- Vernier Nm: 1 Nm
- Precisie: +/- 3 %
- Testcertificaat: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Type weegschaal: Mono
- 1000 V geïsoleerd: geen
- Vaste instelling: geen
- REACH registratie beschikbaar: geen
- VDE gecertificeerd: geen