HM390 FTC D1.50-05-.50-07 90° vlakfrezen met HM390 TCKT 0703 driehoekige snijplaten met 3 spiraalvormige snijkanten

Artikelnummer: 3106942
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie HELI3MILL
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3106942
    EAN/GTIN 7291075331462
    Nummer fabrikant 3106942
    L-nummer L23980 1667

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1/2″, Cutting diameter (DC/DCX) 1-1/2″, Cutting item Count (CICT) 5, Hub diameter (DHUB) 1,38″, totale lengte (OAL) 1-1/4″

    Kenmerk:

    • 0,2
    • Uitspandoorn: A
    • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1/2″
    • Koelmiddeltoevoer eigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
    • snijdiameter (DC): 1-1/2″
    • snijdiameter (DC/DCX): 1-1/2″
    • snijrichting (HAND 1,38″) HM390 TCKT 0703PCTR
    • totale lengte (OAL): 1-1/4″
    • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees

    Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen