HM390 FTC D1.25-04-.50-07 90° vlakfrezen met HM390 TCKT 0703 driehoekige snijplaten met 3 spiraalvormige snijkanten

Artikelnummer: 3106940
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI3MILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106940
EAN/GTIN 7291075331455
Nummer fabrikant 3106940
L-nummer L23980 1658

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1/2″, Cutting diameter (DC/DCX) 1-1/4″, Cutting item Count (CICT) 4, Hub diameter (DHUB) 1,2″, totale lengte (OAL) 1-1/4″

Kenmerk:

  • 0,2
  • Uitspandoorn: A
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1/2″
  • Koelmiddeltoevoer eigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 1-1/4″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • snijrichting (HAND 1,2″) HM390 TCKT 0703PCTR
  • totale lengte (OAL): 1-1/4″
  • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees