BLP D30-M12 Three Flute Fully Effective 240° Ball Nose Endmills with FLEXFIT Threaded Adaptation

Artikelnummer: 3106899
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie FLEXFIT
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106899
EAN/GTIN 7291075347470
Nummer fabrikant 3106899
L-nummer L23980 973

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 21 mm, diameter (DC/DCX) 30 mm, aantal snijkanten (CICT) 3, snijlengte max. (APMX) 22,5 mm, totale lengte (OAL) 62 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinekant (CCMS) FLEXFIT
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 21 mm
  • Functies van interfaces M12
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Hoekradius (RE) 15 mm
  • Snijdiameter (DC) 30 mm
  • Diameter (DC/DCX) 30 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 3
  • Snijlengte max. (APMX) 22,5 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 17 mm
  • Functionele lengte (LF) 40 mm
  • Voer de naam (MIID) BLR D300-MFW in
  • Totale lengte (OAL) 62 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "FLEXFIT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.