T490LNKD3.0-4.1-4-CAT50FT Basiseenheden van modulaire lange spiraal frezen met conische schachten, voorzien van T490 LNMT/HT 1306 wisselplaten.

Artikelnummer: 3106889
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie HELITANG T490 LINE
    Producttype Wisselplaatfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3106889
    EAN/GTIN 7291075335354
    Nummer fabrikant 3106889
    L-nummer L23980 1596

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Shell Mills, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 50″, Cutting diameter (DC) 3″, Cutting item Count (CICT) 36, Diepte van snede maximum (APMX) 4,15″, Flute Count (NOF) 4, totale lengte (OAL) 10.943″

    Kenmerk:

    • Aansluitcode machinezijde (CCMS):
    • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 50″
    • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
    • snijdiameter (DC): 3″
    • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd aantal
    • snijitems (CICT): 36
    • maximale snijdiepte (APMX): 4,15″
    • doorvoerlengte (NOF): 4
    • Master Insert Identification (MIID): T490 LNMT 1306PNTR
    • totale lengte (OAL): 10,943″

    Geschikte producten

    Accessoires

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELITANG T490 LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen